Üdvözöljük a Würth Magyarország weboldalán! Csak vállalkozások részére

Menetmetsző HSS DIN EN 22568 szabványos metrikus ISO-menetekhez

Menetmetsző HSS DIN 13-1
MENETMETSZŐ-HSS-DIN223-M16

Cikksz. 065216
EAN 4011231540506

Az árak megtekintéséhez jelentkezzen be
Menetmetsző HSS DIN EN 22568 szabványos metrikus ISO-menetekhez

Cikksz. 065216
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
Kerek menetmetsző a DIN EN 22568 szerint, zárt, előhornyolt kivitelben (B alak), DIN 13 szerinti szabványos metrikus ISO-menetek készítéséhez, acélban akár 850 N/mm² szilárdságig, valamint öntöttvasban.

Kétoldalas vágás


  • Mindkét oldalon használható

  • A menetek egy folyamatban kialakíthatók

  • Könnyű vágás és kitűnő forgácselvezetés a vágás irányában


Nagyfokú éltartóság

Termékinformációk

Adatlapok(X)

Tanúsítványok/ Dokumentumok

 | 

 | 

Útmutató

A menetmetszőt a menetmetsző tartóba kell helyezni, a középső csavar magasságába. A csavarokat csavarhúzóval kell meghúzni. A menetmetszőt függőlegesen kell ráállítani a munkadarabra. Mindkét oldalon használható. Vágás végzésekor elegendő vágóolaj adagolása szükséges. Két fordulat után a vágás egy rövid visszafordítással megszakítható.

Vágóél anyaga

HSS

Bevonat

Sima

Menettípus

Metrikus csavarmenet

Forma

B

Tűrési osztály

6g

Menettípus x névleges átmérő

M16

Menetemelkedés

2 mm

Külső átmérő

45 mm

Magasság

18 mm

Megmunkálandó anyag

Acél
Öntöttvas

Szükséges tartozék:
 
Termék
Leírás
Menny.
Csom. egys.
Ár
/Csom. egység
Menetmetszőtartó DIN EN 22568 Performance

MENETMETSZŐ-TARTÓ-EN22568-PRFRMNC-45X18

ZEBRA
Cinköntvényből készült Performance menetmetszőtartó kerek menetmetszők befogásához a DIN EN 22568, DIN EN 24231 és a gyári szabványoknak megfelelően, új fejlesztésű, megerősített testtel, valamint rendkívül nagy erőátadást garantáló, acélból készült, fekete bevonatos fogantyúkkal.
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
Fúró- és vágóhab, CUT+COOL

FÚRÓ-VÁGÓ HAB 400 ML

Erősen aktivált nagy teljesítményű vágóhab mindenféle forgácsoló munkához.
CUT+COOL Perfect fúró-vágó olaj

FÚRÓ-VÁGÓ OLAJ PERFEKT 400 ml

Nagyteljesítményű vágóolaj a legnehezebb megmunkálási munkákhoz és nagyobb forgácsolási sebességekhez
Cut and Cool Perfect fúró-vágópaszta

FÚRÓ-VÁGÓ PASZTA PERFEKT 500 G

Optimális eredmény és biztonság minden anyaghoz és alkalmazáshoz