Üdvözöljük a Würth Magyarország weboldalán! Csak vállalkozások részére

Horgonycsavar, méterben árusítva horganyzott acél

Horgonycsavar, ömlesztett, horg. acél, 3.1 tan.
MENETESSZÁR-DIN976-B-5.8-M12X1000

Cikksz. 5916012999
EAN 4049557712574

Az árak megtekintéséhez jelentkezzen be
Horgonycsavar, méterben árusítva horganyzott acél

Cikksz. 5916012999

Az árak megtekintéséhez jelentkezzen be
Menny.
Csom. egys.
x 10 db

Mutassa a raktárkészletet egy Würth Shopban.
Kizárólag vállalkozások részére

Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!

WIT injektáló rendszerekhez, beton és falazat esetén

A horgonycsavar az alábbi jóváhagyásokkal rendelkezik:



  • ALLROUNDER WIT-VM 250 injektáló rendszer, 1. opció: ETA-12/0164

  • WIT-Nordic injektáló rendszer, 1. opció: ETA-12/0164

  • CONCRETE-MULTI WIT-UH 300 injektáló rendszer, 1. opció: ETA-17/0127

  • PURE-EPOXY WIT-PE 1000 injektáló rendszer, 1. opció: ETA-19/0542

  • WIT-PE 500 injektáló rendszer, 1. opció: ETA-09/0040

  • BASIC WIT-PM 200 injektáló rendszer, 7. opció: ETA-12/0569

  • BASIC WIT-PM 200 injektáló rendszer, falazat: ETA-13/0037

  • ALLROUNDER WIT-VM 250 injektáló rendszer, falazat: ETA-16/0757

  • WIT-Nordic injektáló rendszer, falazat: ETA-16/0757
Termékinformációk

Adatlapok(X)

Tanúsítványok/ Dokumentumok

 | 

 | 

Alkalmazási terület

A menetes szár az alábbi injektáló rendszerekhez használható:



  • ALLROUNDER WIT-VM 250 injektáló rendszer, 1. opció – repedezett és repedésmentes beton

  • ALLROUNDER WIT-Nordic injektáló rendszer, 1. opció – repedezett és repedésmentes beton

  • CONCRETE-MULTI WIT-UH 300 injektáló rendszer, 1. opció – repedezett és repedésmentes beton

  • PURE-EPOXY WIT-PE 1000 injektáló rendszer, 1. opció – repedezett és repedésmentes beton

  • WIT-PE 500 injektáló rendszer, 1. opció – repedezett és repedésmentes beton

  • BASIC WIT-PM 200 injektáló rendszer, 7. opció – repedésmentes beton

  • ALLROUNDER WIT-VM 250 injektáló rendszer, falazat + SH – tömör tégla és üreges tégla, gázbeton

  • WIT-Nordic injektáló rendszer, falazat + SH – tömör tégla és üreges tégla, gázbeton

  • BASIC WIT-PM 200 injektáló rendszer, falazat – tömör tégla és üreges tégla, gázbeton


Horganyzott acél száraz beltéri területeken használható.

Szilárdsági osztály

5,8

Metrikus dübelátmérő

M12

Dübelhossz (l)

1000 mm

Névleges fúrószár átmérő befecskendező rendszerhez (d 0)

14 mm

Engedély

ETA-09/0040
ETA-12/0164
ETA-05/0034
ETA-12/0569
ETA-13/0037
ETA-16/0757
ETA-17/0127
ETA-19/0542
ETA-20/0854
ETA-20/1038

Szitahüvelyhez

SH 20 x 85
SH 20 x 130
SH 20 x 200

Anyag

Acél

Cikksz.
Ügyfél anyagszám

Veszélyes anyagok

Termékinformációk

Adatlapok()

Adatlapok ()

CAD adatok  | 

Tanúsítványok/ Dokumentumok

 | 

 | 

Műszaki információk