Rozsdamentes horgonycsavar, méteráru A4 nemesacél
Menetes szár, ömlesztett, A4 nemesacél, 3.1 tan.
MENETESSZÁR-DIN976-B-A4-M16X1000
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
A4-70 szilárdság
A horgonycsavar az alábbi jóváhagyásokkal rendelkezik:
- ALLROUNDER WIT-VM 250 injektáló rendszer, 1. opció: ETA-12/0164
- WIT-Nordic injektáló rendszer, 1. opció: ETA-16/0164
- CONCRETE-MULTI WIT-UH 300 injektáló rendszer, 1. opció: ETA-17/0127
- PURE-EPOXY WIT-PE 1000 injektáló rendszer, 1. opció: ETA-19/0542
- WIT-PE 500 injektáló rendszer, 1. opció: ETA-09/0040
- BASIC WIT-PM 200 injektáló rendszer, 7. opció: ETA-12/0569
- BASIC WIT-PM 200 injektáló rendszer, falazat: ETA-13/0037
- ALLROUNDER WIT-VM 250 injektáló rendszer, falazat: ETA-16/0757
- WIT-Nordic injektáló rendszer, falazat, ETA-16/0757
Adatlapok(X)
A menetes szár az alábbi injektáló rendszerekhez használható:
- ALL-ROUNDER WIT-VM 250 injektáló rendszer, 1. opció – repedezett és nem repedezett beton
- WIT-Nordic injektáló rendszer, 1. opció - repedezett és nem repedezett beton
- BETON-MULTI WIT-UH 300 injektáló rendszer, 1. opció – repedezett és nem repedezett beton
- PURE-EPOXY WIT-PE 1000 injektáló rendszer, 1. opció – repedezett és nem repedezett beton
- WIT-PE 500 injektáló rendszer, 1. opció – repedezett és nem repedezett beton
- BASIC WIT-PM 200 injektáló rendszer, 7. opció – nem repedezett beton
- ALL-ROUNDER WIT-VM 250 injektáló rendszer, falazat és SH – tömör és üreges tégla, gázbeton
- WIT-Nordic injektáló rendszer, falazat és SH – tömör és üreges tégla, gázbeton
- BASIC WIT-PM 200 injektáló rendszer, falazat és SH – tömör és üreges tégla, gázbeton
Az A4 nemesacél használata száraz belső terekben és külső térben (ide tartoznak az ipari terek atmoszférája és a tengerparti területek is) vagy nedves terekben engedélyezett, ha nem állnak fenn különösen agresszív körülmények.
Szilárdsági osztály | 70 |
Metrikus dübelátmérő | M16 |
Dübelhossz (l) | 1000 mm |
Névleges fúrószár átmérő befecskendező rendszerhez (d 0) | 18 mm |
Engedély | ETA-09/0040 |
Szitahüvelyhez | SH 20 x 85 |
Anyag | Nemesacél A4 |