Menetes rúd DIN 976-1 (A alak) szabványos metrikus ISO-menettel, A2 nemesacél
DIN 976 A2 felületkezeletlen nemesacél A forma
MNTSRÚD-DIN976-A-A2/70-M20X1000
Cikksz.
095420
EAN 4058794441437
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
Megjegyzés
Ausztenites nemesacélból készült, A2-70 szilárdsági osztályú, d ≥ 5 mm névleges menetátmérőjű tőcsavarok, egyik oldalán A2-es acélminőségként azonosítva. A megadott jelölés alternatívájaként a tőcsavarok az egyik végükön közlekedési zöld színnel (RAL 6024) azonosíthatóvá tehetők.
Termékinformációk
Adatlapok(X)
Menettípus x névleges átmérő (d1) | M20 |
Hosszúság (l1) | 1000 mm |
Anyag | Nemesacél A2 |
Szilárdsági osztály | 70 |
Bevonat | Sima |
Forma | A |
Menettípus | Metrikus csavarmenet |
Színkód | Közlekedési zöld RAL 6024 |
RoHS megfelelőség | Igen |