TIME-SERT® UNC menetes persely
Menetes persely, UNC Time-Sert
MENETJAVÍTÓ-BETÉT-UNC-(1/4-20)XL1/2
TIME-SERT
Cikksz.
0663201403
EAN 4065233008236
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
Meghibásodott menetek javítására.
Megjegyzés
Kitépődési szilárdság
A kitépődési szilárdság az alkalmazástól (terület széle stb.) és anyagtól függően változhat. Emiatt általános információk ezzel kapcsolatban nem adhatók. A Würth laboratóriumában végzett tesztek szerint a Time-Sert menetjavító a legtöbb esetben az eredeti menettel azonos tulajdonságokkal bír.
Termékinformációk
Adatlapok(X)
Bevonat | Cink foszfátozott |
Anyag | Acél |
Névleges átmérő x Bekezdésszám collonként (My) | 1/4 x 20 |
Hosszúság collban (L) | 0.5 hüvelyk |