Menetes csatlakozóvég, sűrített levegő
Pneumatikus menetes csatlakozóvég, sárgaréz
MENETES TÖMLŐVÉG CSATL.G1/4ZO-9MM
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
Sárgaréz
Termékinformációk
Adatlapok(X)
Sűrítettlevegő-csatlakozás (A) | G 1/4 KM |
Tömlőcsatlakozás átmérő | 9 mm |
Kulcsnyílás (SW) | 17 mm |
Hosszúság (L) | 39 mm |
Átfolyási teljesítmény | 1000 l/perc |
Anyag | Sárgaréz |
RAL színkód kiválasztása
FIGYELEM! A képernyőn megjelenő szín eltér a valós színárnyalattól!