Üdvözöljük a Würth Magyarország weboldalán! Csak vállalkozások részére

Több, mint 40.000 termék

Telefon: +36 23 418 130

Feliratkozás hírlevélre

MINI RACSNIS CSAVARHÚZÓ
Nagy nyomatékot igénylő alkalmazásokhoz szűk helyeken. 45-fogas, max. nyomaték akár 40 Nm.
AKCIÓS NETTÓ ÁR4.990 FT

PISZTOLYMARKOLATÚ CSAVARHÚZÓ KÉSZLET
A 37 részes készlet a leggyakoribb bitek mellett számos adaptert és dugókulcsbetétet tartalmaz
AKCIÓS NETTÓ ÁR19.990 FT

ÜTHETŐ CSAVARHÚZÓ KÉSZLET
5 db csavarhúzót tartalmaz, hatlapú, egyrészes szárral/nyomatékbeállítással, edzett, ütésálló anyagból, nagy ütőfelülettel
AKCIÓS NETTÓ ÁR5.490 FT

VDE CSAVARHÚZÓ KÉSZLET
5 db-os csavarhúzó készlet, VDE szerint minősítve, 1000 V, GS tesztelt.
AKCIÓS NETTÓ ÁR4.990 FT

VDE CSAVARHÚZÓ KÉSZLET, extrakeskeny
5 db-os csavarhúzó készlet, VDE szerint minősítve, 1000 V, GS tesztelt, extrakeskeny kivitelben.
AKCIÓS NETTÓ ÁR7.990 FT

BITTARTÓ DOBOZ, 12 részes
Praktikus 12 darabos bittartó doboz racsnival és bittartóval, széleskörű felhasználásra.
AKCIÓS NETTÓ ÁR6.490 FT

Bittartó doboz, 31 db-os
31 darab. Praktikus bittartó doboz minden szokásos bittel, és innovatív bittartóval szakembereknek.
AKCIÓS NETTÓ ÁR7.990 FT

Bitkészlet, 1/4", 59 részes
59 részes készlet a legújabb 1/4”-os szabványos bitekkel rövid és hosszú verzióban, adapter és dugókulcs bitek.
AKCIÓS NETTÓ ÁR19.990 FT

VÍZPUMPA FOGÓ 2k nyéllel, 250 mm
Önszorító vízpumpa fogó nyomógombos állítással, 2 komponensű nyéllel.
AKCIÓS NETTÓ ÁR8.990 FT

VÍZPUMPA FOGÓ, DIN ISO 8976
Átmenő csukló, 7x beállítás. Anyaga: Króm-vanádium acél, edzett.
AKCIÓS NETTÓ ÁR3.990 FT

VÍZPUMPA FOGÓ, 250 mm
Önszorító vízpumpa fogó nyomógombos állítással. Indukciósan edzett, polírozott fogazat.
AKCIÓS NETTÓ ÁR5.990 FT

1/2"-OS DUGÓKULCS KÉSZLET
23 részes, hatlapú dugókulcs készlet, 1 racsnis karral, és két hosszabbítóval.
AKCIÓS NETTÓ ÁR19.990 FT

AKKUS SAROKCSISZOLÓ EWS-18-A, 125 MM
Praktikus, hordozható akkumulátoros sarokcsiszoló 125 mm-es csiszolótárcsa-átmérőig.
AKCIÓS NETTÓ ÁR94.990 FT

AKKUMULÁTOROS ÜTVEFÚRÓ H 18-MA
Rendkívül jól kezelhető, akkumulátoros ütvefúró furatok elkészítésére betonban, kőben és falazatban, és könnyebb vésési munkákra.
AKCIÓS NETTÓ ÁR129.990 FT

AKKUMULÁTOROS FÚRÓCSAVAROZÓ BS 18-A EC COMPACT
Könnyű, nagy teljesítményű, 18 V-os Li-ion akkus fúrócsavarozó közepes igénybevételű csavarozáshoz és fúráshoz.
AKCIÓS NETTÓ ÁR84.990 FT

AKKUMULÁTOROS FÚRÓCSAVAROZÓ BS 18-A EC POWER
Rendkívül hatékony, jól használható akkumulátoros fúró-csavarozó, kifejezetten az építési területeken uralkodó nehéz körülményekhez tervezve.
AKCIÓS NETTÓ ÁR109.990 FT

AKKUMULÁTOROS ÜTVEFÚRÓ BS 18-A EC POWER COMBI
Rendkívül hatékony, praktikus, 18 V-os akkus ütvefúró-csavarhúzó, csatlakoztatható fúró-csavarozóval.
AKCIÓS NETTÓ ÁR64.990 FT

AKKUMULÁTOROS ÜTVEFÚRÓ BS 18-A EC POWER COMBI
Rendkívül hatékony, praktikus, 18 V-os akkus ütvefúró-csavarhúzó, csatlakoztatható fúró-csavarozóval.
AKCIÓS NETTÓ ÁR119.990 FT

RAGASZTÓANYAG-MENTES SEBTAPASZ, ELASZTIKUSS
Ragasztóanyag-mentes sebtapasz minden típusú sebre és vágásokra.
AKCIÓS NETTÓ ÁR4.990 FT