Gyémánt szárazfúró-korona készlet csempéhez, M14 készlet
Magfúró, száraz, gyémánt, csempéhez, M14
FÚRÓK-SZRZ-GYMNT-CSEMPE-M14-L60-WL35-D35
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
Rendkívül gyors fúrás
a vákuum gyémánt bevonatnak köszönhetően
14 mm átmérőig, speciális hűtőviasszal
A fúrómag könnyű eltávolítása
- < 50 mm oldalsó nyílásokkal
- 50 mm feletti átmérő oldalsó nyílásokkal és további furatokkal
- Nincs szükség vízre!
- Nem szükséges fordulatszám szabályozás.
- A fúrókoronák körülbelül 0,5–1 mm-rel hosszabbak a szükségesnél. Ez megkönnyíti az aljzatba való továbbfúrást (például egy kőzetfúrónál), így megakadályozva a burkolólap károsodását.
Adatlapok(X)
- Különösen alkalmas max. 15 mm vastagságú csempéhez és kerámiához. Fúrhatók a meghatározott munkamélységig terjedően vastagabb anyagok is, de a hűtéshez gyakrabban kell szüneteket tartani.
- Alkalmas kemény kerámiához, vékony gránit- és márványlapokhoz és égetett téglákhoz.
- Előfúrás: Tartsa szögben, amikor a fúró forog, majd fokozatosan mozgassa merőleges helyzetbe.
- Az enyhe körkörös mozgatás növeli a fúrási sebességet, és kíméli a fúrót.
- Figyelmeztetés: Tartson rövid szünetet, hogy a fúrógép lehűljön, különösen 30 másodpercnél hosszabb ideig tartó fúrásnál, vagy vastag anyagok fúrásakor.
- A rendszeres szünetek, amelyek lehetővé teszik a fúró lehűlését, általában növelik a fúró bitek élettartamát.
- A fúrót csak forgó módban használja!
- Használjon megfelelő védőfelszerelést!
Sokoldalúság (pontozási rendszer) | 4-ből 2 pont |
Élettartam (pontozási rendszer) | 4-ből 3 pont |
Fúrási sebesség (pontozási rendszer) | 4-ből 4 pont |
Furatminőség (pontozási rendszer) | 4-ből 2 pont |
Fúrásminta (pontozási rendszer) | 4-ből 2 pont |
Problémamegoldó (pontozási rendszer) | 4-ből 3 pont |
Átmérő (Ø) | 35 mm |
Munkahossz | 35 mm |
Hosszúság | 60 mm |
Kivitel | Oldalsó hornyok |
RAL színkód kiválasztása
FIGYELEM! A képernyőn megjelenő szín eltér a valós színárnyalattól!