Lyukfűrész, HW
Lyukfűrész HW alacsony profilú
LYUKFŰRÉSZ-KF-ALACSONY-D50MM
ZEBRA
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
Egyenletes CNC-vágás a speciálisan összehangolt, a vágási nyomást csökkentő vágóformának köszönhetően
Pontos, tiszta vágás kis tűréssel
Lépcsős, optimalizált központi furat (GS védelemmel ellátott rendszer)
- Nincs szükség a középpont nehézkes beütésére, mivel a fúró könnyen központosítható, anélkül hogy félresodródna
- Csökkentett fúrási erő és a fúrás időigényének több, mint 50%-os csökkenése, alacsonyabb energiafogyasztással párosulva (az alkalmazott kézi fúrótól függően)
A keményfém lapkák precíz, optimális beágyazása egyedülálló, teljesen automata forrasztási folyamattal
Nagy vágási teljesítmény és hosszú élettartam
Vágásmélység-határoló
Megakadályozza a munkahelyi baleseteket, valamint védi a szerszámot és a gépet a károsodástól
Kilökőrugó
- Védi az ütésre érzékeny karbidfogakat az előfúrás után, amikor a fúróhegy behatol a közegbe
- Automatikusan kilöki a kifúrt szakaszt („furatmag”), amikor a fúrás befejeződött
Külön edzett nyél ∅ 32 mm-től
A megnövekvő torziós erők és a növekvő átmérőkkel együtt járó nagyobb nyomatékok kompenzálása ∅
- A hengerfűrésznek biztonságosan kell ülnie a fúrótokmányban
- Ne billentse a hengerfűrészt
- A munka során megfelelő védőruházatot – védőszemüveget, kesztyűt stb. – kell viselni
Adatlapok(X)
Állványos és kézi fúrókkal való használathoz szerszámacélok, szerkezeti acélok, nem fémes anyagok, nem rozsdásodó fémek (pl. A2 és A4), azbeszt, szálüveg és műanyag, PVC, gipszkarton, könnyűszerkezetes épületpanel és vékony fa és laminált lapok, pl. bútor hátlapok kivágásához.
Maximális vágási mélység acélban = 4 mm, rozsdamentes acélban = 2 mm. Biztosítsa a fűrész megfelelő hűtését/jó kenését. Az ajánlott fordulatszámokat be kell tartani. Ne végezzen oszcilláló mozgásokat kézzel irányított fúrásnál, mivel ez a mozgás egyenetlenül terheli a karbidfogakat, aminek következtében azok eltörhetnek. 30 mm-es és nagyobb átmérőkhöz használjon állványos fúrót.
Átmérő (Ø) | 50 mm |
Fúrási mélység | 12 mm |
RAL színkód kiválasztása
FIGYELEM! A képernyőn megjelenő szín eltér a valós színárnyalattól!