Csiszolópapír, vízálló
Csiszolópapír, vízálló szilícium-karbid
CSISZOLÓPPR-SIC-VÍZÁLLÓ-P280-230X280
Cikksz.
058411 280
EAN 4011231489706
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
Szilíciumkarbid
- Áztatás nélkül használható, rendkívül rugalmas szemcsehordozó
- Éles kontúrokkal rendelkező munka
- Kiváló simítás
- Kiváló érintkezés az anyaggal és optimális fogás
- Első osztályú induló és hosszú távú csiszolási teljesítmény hosszú élettartammal
- Sűrű szórás
Termékinformációk
Adatlapok(X)
Alkalmazási terület
Műgyanta, nitro- és hőre lágyuló akrillakk struktúrák csiszolásához.
Hagyományos klitöltőanyagok csiszolása (P400–P800).
Hibák javítására a fedőfestéken (P1000–P2000), beleragadt por és egyéb szennyező szemcsék esetén (P2000).
Szemcseméret | P280 |
Hosszúság x Szélesség | 280 x 230 mm |
Csiszolóanyag anyaga | Szilícium-karbid |
Hordozóanyag | B-papír |
Szórás | Közeli szórás |
Ragasztóanyag alapozó | Szintetikus műgyanta |