Longlife vágótárcsa Acélhoz
Vágókorong acélhoz, Longlife
VGKRNG-LL-KÉK-ST-HJL-V2,5-F22,2-D125
ZEBRA
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
- Rendkívül kis törési hajlam
- Nagyon nagy oldalirányú stabilitás
- Tárolás: száraz helyen, 20 °C környezeti hőmérsékleten
- A munkához viseljen megfelelő védőruházatot
- Mindig használjon megfelelő védőburkolatot vágási munkák végzésekor
- Csak sértetlen tárcsát használjon
- A tárcsát vágás közben megfeszíteni tilos – törés fokozott veszélye!
- Ügyeljen a megfelelő felületi nyomásra
- Mindig az elektromos szerszám felé néző fémgyűrűvel rögzítse a vágótárcsát (egyenes kivitel)
- Kérjük, további információkért tekintse át a csomagolásban található tájékoztatót
Megfelel az EN 12413 európai szabvány és az OSA (Organization for Safety of Grinding Tools (Szervezet a csiszolószerszámok biztonságáért)) legmagasabb biztonsági követelményeinek
Adatlapok(X)
- Ideálisan alkalmazható acélhoz
- Tömör anyagok, vastag falú csövek, profilok és fémlemezek stb. vágásához
Sokoldalúság (pontozási rendszer) | 4-ből 1 pont |
Élettartam (pontozási rendszer) | 4-ből 4 pont |
Vágásképesség (pontozási rendszer) | 4-ből 2 pont |
Kezelés/felhasználóbarát jelleg (pontozási rendszer) | 4-ből 2 pont |
Vágásminőség (pontozási rendszer) | 4-ből 2 pont |
Átmérő | 125 mm |
Vastagság | 2,5 mm |
Furat | 22,23 mm |
Kivitel | Hajlított |
Max. fordulatszám | 12250 Ford/perc |
Max. kerületi sebesség | 80 m/s |
RAL színkód kiválasztása
FIGYELEM! A képernyőn megjelenő szín eltér a valós színárnyalattól!