Szeretne a webáruházba regisztrálni?

Regisztrált ügyfélként az online áruház összes funkcióját használhatja, a rendelési funkciót is beleértve.

Értékesítés csak vállalkozások részére.

BEJELENTKEZÉS MÁR MEGLÉVŐ FIÓKBA
Szeretne a webáruházba regisztrálni?

Regisztrált ügyfélként az online áruház összes funkcióját használhatja, a rendelési funkciót is beleértve.

Értékesítés csak vállalkozások részére.

Több, mint 40.000 termék

Telefon: +36 23 418 130

Lézer távolságmérő WDM 3-12

Lézer távolságmérő, WDM 3-12
LÉZER TÁVMÉRŐ WDM3-12

Cikksz.: 5709300508

Az árak megtekintéséhez jelentkezzen be

Lézer távolságmérő WDM 3-12

Cikksz.: 5709300508

Az árak megtekintéséhez jelentkezzen be

Menny.

Csom. egys.

x 1

Kizárólag vállalkozások részére

Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!

Nagy pontosságú, robusztus lézeres távmérő, minden alapfunkcióval.

Műszaki paraméterei (pontosság ±1,0 mm, hatótávolság 80 m) az új ISO 16331-1 szabványnak teljes mértékben eleget tesznek



Nagy, megvilágított kijelző


Az adatok kiválóan leolvashatóak



Helyiségmérési funkció


Felület és/vagy térfogat méretek



Rendkívül robusztus, kézreálló készülék


  • Ütésálló a vastag gumiburkolatnak köszönhetően

  • IP65 (pormentes ill. minden irányú vízsugárral szemben ellenáll)


A végelem pozícióját automatikusan felismeri


  • Lehetővé teszi a nútból és sarkokból történő mérést

  • Pontos mérések sarokütköző segítségével


Menetes állványcsatlakozás


Lehetővé teszi a precíz mérést állványról



Funkciók


  • Területszámítás

  • Térfogatszámítás

  • Helyiségmérés

  • Nyomkövetés (folyamatos mérés)

  • Pitagorasz-tétel

  • Kijelölő funkció

  • Időzítő

  • Memória (10 hely)

Termékinformációk

Katalógusoldal(X)

Katalógusoldal PDF-ként 1

Adatlapok(X)

Tölthető akkumulátor/akkumulátor élettartam

max. 5000 mérés

Tölthető akkuk/akkumulátorok száma

2 db

Hosszúság

127 mm

Szélesség

61 mm

Magasság

31 mm

Min./max. hőmérsékleti feltételek

-10 a következőig: 50 °C

Lézerhullámhossz

635 nm

IP érintésvédelemi osztály

IP 65