D-fejű önmetsző lemezcsavar, C alak, H kereszthornyos fejjel DIN 7981, A2 nemesacél, C alak, heggyel
DIN 7981 A2 nemesacél D-fejű H C forma
CSAV-DF-DIN7981-C-H2-A2-4,2X13
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
- Az önmetsző lemezcsavarok a menetnyomó csavarok csoportjába tartoznak. Egy előkészített magfuratba csavarozva ezek a csavarok saját maguk alakítják ki az ellenmenetüket.
- A pontos magfurat kiválasztásához szükséges útmutató értékeket a DIN 7975 tartalmazza.
- C forma = menet heggyel
- F forma = menet hegy nélkül
- R forma = menet kerek heggyel
A nemesacélból készült önmetsző csavarok lágyabbak a betétedzett acélból készült csavaroknál. Ennélfogva ezek a csavarok nem képesek ellenmenet kialakítására acéllemezekben. Emiatt csak lágy anyagokban, pl. alumíniumban lehet használni őket.
Adatlapok(X)
Anyag | Nemesacél A2 |
Bevonat | Sima |
Forma | C |
Névleges átmérő (d1) | 4,2 mm |
Hosszúság (l1) | 13 mm |
Fejátmérő (dk) | 8,2 mm |
Fejhossz (k1) | 3,05 mm |
Belső meghajtó | PH2 |
DIN | 7981 |
Fej típusa | Lencsefej |
Teljesítménynyilatkozat (EU-CPR) | Nem |
Menettípus | Önmetsző csavarmenet |
Menetkialakítás | Végig menetes |
Hegy alakja | C |