D-fejű önmetsző lemezcsavar, C alak, AW-behajtás
WN 111 nemesacél A2 D-fejű AW
CSAV-DF-WN111-C-AW25-A2-4,8X16
Cikksz.
0119994816
EAN 4038898967330
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
WN 111-nek megfelelő, A2 nemesacél, C alak, heggyel
AW behajtó rendszer
- Optimális nyomatékátvitel
- Hosszabb élettartam
- Optimális központosítás
- Jobb szerelési teljesítmény a fáradásmentes becsavarozásnak köszönhetően; a nyomatékátviteléhez szükséges szorítóerő lényegesen kisebb
- Legnagyobb lehetséges érintkező felület a csavarhúzó és bit között
- Az erők egyenletes eloszlása megóvja a felületi védőbevonatot, és így jobb korrózióval szembeni ellenállást biztosít
Termékinformációk
Adatlapok(X)
Anyag | Nemesacél A2 |
Bevonat | Sima |
Forma | C |
Névleges átmérő (d1) | 4,8 mm |
Hosszúság (l1) | 16 mm |
Fejátmérő (dk) | 9,5 mm |
Fejhossz (k1) | 3,75 mm |
Belső meghajtó | AW25 |
Fej típusa | Lapos fej |
Teljesítménynyilatkozat (EU-CPR) | Nem |
Menettípus | Önmetsző csavarmenet |
Menetkialakítás | Végig menetes |
Hegy alakja | C |