Könnyű, előfúrt lemezsín Alumínium (EN-AW-6063 T6)
Lemezsín, Light, előfúrt
PROFIL SÍN-ALU-LIGHT-395MM-EPDM
ZEBRA
Cikksz.
0865726041
EAN 4052703322213
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
Közvetlenül trapézlemezre rögzítéshez
- A fémlemez sín 5 mm-re van előfúrva, azaz minden hagyományos peremtávolságra felszerelhető további fúrás nélkül
- Ragasztott EPDM tömítőszalaggal
Megjegyzés
- Nem alkalmas lapostetős szereléshez
- Előzetesen meg kell győződni arról, hogy a fémlemezt megfelelően ráerősítették-e az alátámasztó szerkezetre. A fémlemez maximális teherbíró képességét szintén ellenőrizni kell. A gyártó jóváhagyását meg kell szerezni, különösen abban az esetben, ha szendvicspanel szerkezetű tetőelemekről van szó. Javasoljuk, hogy a rögzítéshez használja a ZEBRA DBS® 4,5 x 25 vékonylemez tömítőalátétes fémcsavarokat.
Termékinformációk
Adatlapok(X)
Hosszúság | 395 mm |
Magasság | 25 mm |
Szélesség | 80 mm |
5 mm-es furatok száma | 12 darab |
Anyag | Alumínium |
Terméktömeg (darabonként) | 300 g |
RAL színkód kiválasztása
FIGYELEM! A képernyőn megjelenő szín eltér a valós színárnyalattól!