Lemezanya, 6-os típus Menetes szárral, kihívást jelentő csatlakoztatásokhoz
Lemezanya, 6-os típus
LEMEZANYA-FIAT-(A3A)-L18,3MM-M6
Cikksz.
0501106061
EAN 4024835578066
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
- Két vagy több alkatrész biztonságos és gyors csatlakoztatása
- Egyszerű felszerelés és leszerelés
- Tűrés kompenzáció és vak szerelés lehetséges
- Nagy meghúzási nyomaték
Megjegyzés
A 6H menettűrés nincs megadva bevonattal
Termékinformációk
Adatlapok(X)
Alkalmazási terület
Rácsúszó (fémhez) élek
Forma | I |
Csavarmenethez | M6 |
A következő csavarhoz: | M6 |
Min./max. rögzítési vastagság | 0,5-4 mm |
Hosszúság (L) | 18 mm |
Szélesség (B) | 16 mm |
Furat közepe és perem közötti távolság (C) | 9,7 mm |
Anyagvastagság (S) | 0,8 mm |
Anyag | Ötvözetlen acél, C45 |
Bevonat | Átlátszóra horganyzott |
Eredeti pótalkatrészszámnak megfelelően | 60808479 |