Lemezanya, 3-as típus Nagy konzoltávolság
Lemezanya, 3-as típus
LEMEZANYA VW-AUDI SH
Cikksz.
050013704
EAN 4011231419888
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
- Két vagy több alkatrész gyors és biztonságos csatlakoztatása
- Egyszerű szerelés és szétszerelés
- Tűrés kompenzáció és vak szerelés lehetséges
Termékinformációk
Adatlapok(X)
Alkalmazási terület
Rácsúszó (fémhez) élek
Forma | B |
A következő csavarhoz: | Átmérő 3,9 mm |
Min./max. rögzítési vastagság | 2,5-3 mm |
Hosszúság (L) | 9,2 mm |
Szélesség (B) | 11 mm |
Furat közepe és perem közötti távolság (C) | 4 mm |
Anyagvastagság (S) | 0,5 mm |
Anyag | CK 67 rugóacél |
Bevonat | Átlátszóra horganyzott |
Eredeti pótalkatrészszámnak megfelelően | N90074301 |