Laposreszelő DIN 7261, A alak
Lapos reszelő, A alak
LAPOS RESZELŐ 300MM H3
Cikksz.
071461 13
EAN 4011231718202
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
Ideális reszelő vágóél alak (ideális vágószög, egységes fogmagasság és távolság)
- Tiszta munkadarab felületet biztosít, és szükségtelenné teszi a költséges utólagos megmunkálást.
- Elősegíti a jó forgácsolást, és megakadályozza a munkadarab karcolódását.
- Vágási teljesítmény növelés, kisebb erővel. Kiváló minőségű acél és alapos edzés hosszú élettartamot biztosít.
- A kúpos szár biztosítja, hogy a reszelő biztonságosan illeszkedik a nyélbe.
Megjegyzés
1 vágat - durva; 2 vágat - közepes; 3 vágat - finom
Termékinformációk
Adatlapok(X)
Reszelőlap hossza (L) | 300 mm |
Szélesség (B) | 30 mm |
Vastagság (S) | 6,7 mm |
Finom vágás | 3 |
RAL színkód kiválasztása
FIGYELEM! A képernyőn megjelenő szín eltér a valós színárnyalattól!