Lencsefejű csavar belső hatlapú fejjel ISO 14583, A2-70 nemesacél, felületkezeletlen
ISO 14583 nemesacél, A2, f.kez.len
CSAV-DF-ISO14583-A2/70-TX20-M4X12
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
Növekszik a szerelés hatékonysága
A hatszögű (TX) kötőelemek használatával végzett csavarozás során az erőátvitel a behajtáson keresztül inkább egy nagy felületen, mint egy pontban koncentrálva megy végbe, ahogyan az például a belső hatszögű behajtások esetében is történik. Ennek számos előnye van:
- Lecsökkentett szerszámkopás
- A szerszám nem csúszik meg, mivel az erő optimálisan oszlik el
- A bevonat nem sérül meg
- Nincs imbolygás
- A csavar biztosan a helyére kerül
A belső hatlapú behajtásoknak eleget kell tenniük a DIN EN ISO 10664 szabvány előírásainak
- Következésképpen a belső hatlapú fejjel rendelkező kötőelemek szabványosítottak, és az egész világon mindenhol használhatók
A TX-behajtásoknak eleget kell tenniük a DIN EN ISO 10664 előírásainak.
Következésképpen a TX fejjel rendelkező kötőelemek szabványosítottak, és az egész világon mindenhol használhatók.
Egyes, rövid méretekkel rendelkező csavarok egészen a csavarfejig menetesek.
Adatlapok(X)
Menettípus x névleges átmérő (d1) | M4 |
Hosszúság (l1) | 12 mm |
Fejátmérő (dk) | 8 mm |
Fejhossz (k1) | 3,1 mm |
Anyag | Nemesacél A2 |
Szilárdsági osztály | 70 |
Bevonat | Sima |
RoHS megfelelőség | Igen |
Fej típusa | Lapos fej |
Kihajtás módja | Belső hatlapú |
Belső meghajtó | TX20 |
Menettípus | Metrikus csavarmenet |
Menetemelkedés | 0,7 mm |
Menetforma | Normál metrikus menet |
Termékosztály | A |