Kapupánt csavar anyával DIN 603, anyával, acél, szilárdsági osztály 4.8, horganyzott, kékre passzivált
DIN 603, acél, 4.8, horganyzott, anyával
CSAV-KAPUP-DIN603-ANYA-4.8-(A2K)-M5X70
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
A négylapú nyakrész rögzíti a lapos félgömbfejű csavart például egy horonyban, és lehetővé teszi a csavar meghúzását az anya oldaláról, ellenfeszítés nélkül.
Adatlapok(X)
Faszerkezetekhez használható, főleg asztalos műhelyekben, előre gyártott házak építése során, járműgyártásban (pl. teherautók rakfelületéhez), hajóépítésben, kiállítások építéséhez, építőipari állványozáshoz és tengeri szállításhoz használt nehéz, lebontható rakodóállványok vagy gépek konténereihez vagy teherkonténereihez. Fa részek vagy fa és fém alkatrészek összekötésére. A négyzet alakú nyak a fa felületbe mélyed. Lyuk átmérője a menet méreteitől függ. Két fa elem összekötésekor egy nagyobb alátétet, pl. egy faszerkezetekhez használatos alátétet kell az anya alá helyezni.
Anyag | Acél |
Szilárdsági osztály | 4,8 |
Bevonat | Horganyzott |
Menettípus x névleges átmérő (d1) | M5 |
Hosszúság (l1) | 70 mm |
Fejátmérő (dk) | 13,55 mm |
Fejhossz (k1) | 3,3 mm |
Négylapú szélesség (V) | 5,48 mm |
Négylap magasság (f) | 4,10 mm |
RoHS megfelelőség | Igen |
Kivitel | Anyával |
Fej típusa | Pántfej, négylapú nyakrész |
Fej részletes adatai | Négylapú toldattal |
Menettípus | Metrikus csavarmenet |
Menetemelkedés | 0,8 mm |
Menetforma | Normál metrikus menet |
Menethossz (metrikus menet) (b) | 16 mm |
Termékosztály | C |