Lapos csavarhúzó Kerek szárral
Csavarhúzó, sliccelt, hengeres szár, hosszú
SLICCELT CSAVARHÚZÓ 1,0X5,5X200
ZEBRA
Cikksz.
0613261055
EAN 4038898275145
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
- Szár: Matt krómozás, hosszú modell
- Hegy: DIN 5264-A, ISO 2380, fekete hegyű
- Szabvány: DIN 5265
Termékinformációk
Adatlapok(X)
Kihajtás módja | Horony |
Vágóélvastagság x vágóélszélesség | 1,0 x 5,5 mm |
Pengehossz (A) | 200 mm |
Fogantyú hossza (B) | 96 mm |
Fogantyúszélesség (C) | 31 mm |