Üdvözöljük a Würth Magyarország weboldalán! Csak vállalkozások részére

Lapos csavarhúzó Kerek szárral

Csavarhúzó, lapos, hengeres penge, keskeny
SLICCELT CSAVARHÚZÓ 0,6X3,5MM 100MM
ZEBRA

Cikksz. 0613231735
EAN 4038898274964

Az árak megtekintéséhez jelentkezzen be
Lapos csavarhúzó Kerek szárral

Cikksz. 0613231735
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
  • Szár: Matt krómozás

  • Hegy: DIN 5264-A, ISO 2380, fekete hegyű

  • Szabvány: SMS SS 2830, DIN 5265
Termékinformációk

Adatlapok(X)

Tanúsítványok/ Dokumentumok

 | 

 | 

Vágóélvastagság x vágóélszélesség

0,6 x 3,5 mm

Pengehossz (A)

100 mm

Fogantyú hossza (B)

83 mm

Fogantyúszélesség (C)

27 mm

Cikksz.
Ügyfél anyagszám

Veszélyes anyagok

Termékinformációk

Adatlapok()

Adatlapok ()

CAD adatok  | 

Tanúsítványok/ Dokumentumok

 | 

 | 

Műszaki információk