Lapos alátét Hatlapfejű csavarokhoz és anyákhoz, DIN 125, poliamid
DIN 125 poliamid
ALÁTÉT-DIN125-PA6.6-NATUR-D17,0
Cikksz.
04210016
EAN 4024835818513
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
- Ellenálló ásványi olajokkal, benzinnel és gyenge lúgos oldatokkal szemben
- Hőálló -40°C-tól +150°C-ig
Termékinformációk
Adatlapok(X)
Csavarmenethez | M16 |
Forma | A |
Belső átmérő (d1) | 17 mm |
Külső átmérő (d2) | 30 mm |
Vastagság (h1) | 3 mm |
Anyag | PA – Poliamid |
Bevonat | Sima |
RoHS megfelelőség | Igen |