Lapos alátét Hatlapfejű csavarokhoz és anyákhoz, DIN 125, A4 nemesacél
DIN 125 n.ac., A4 140, HV, f.kez.len
ALÁTÉT-DIN125-A-140HV-A4-D50,0
Cikksz.
041248
EAN 4045727512012
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
Csavarmenethez | M48 |
Forma | A |
Belső átmérő (d1) | 50 mm |
Külső átmérő (d2) | 92 mm |
Vastagság (h1) | 8 mm |
Anyag | Nemesacél A4 |
Vickers-keménység, HV | 140 HV |
Bevonat | Sima |
RoHS megfelelőség | Igen |