Longlife lamellás csiszolótárcsa acélhoz/nemesacélhoz
Lamellás csiszolót. acélhoz/nem.acélhoz, Longlife
LAMELLÁS-CST-LL-ST/A2-ZK-ÜSZ-E-K40-D125
ZEBRA
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
Szabadkézi vágáshoz elektromos vagy pneumatikus csiszolókhoz
Max. kerületi sebesség: 80 m/s
Vas-, klór- és kénmentes (≤ 0,1%)
Nagy teljesítményű csiszolószövet kiegészítő csiszolás-aktív bevonattal (Topsize bevonat)
Strapabíró üvegszövet hordozókorong
Új, szabadalmaztatott szegmensforma és elrendezés
- Akár négyszer nagyobb élettartam a hagyományos lamellás csiszolótárcsákhoz képest, nagyon nagy anyagleválasztási kapacitással
- A csiszoló lamellák ideális kihasználása
- Több csiszolószemcse felhasználásával készült
- A csiszolóanyag több mint 70%-a a hordozótárcsa külső részén található
Nagy teljesítményű csiszolószövet (cirkónium-korund csiszolás-aktív bevonattal)
- Rendkívül hosszú élettartam
- Nagyon nagyfokú anyagleválasztás
- Nagyon hideg csiszolás
- Nincs anyagelszíneződés
A hagyományos durva csiszolókorongokhoz képest minimális rezgés
- Kiküszöböli a Raynaud-szindrómát
- Kímélő a gépek számára
Használjon megfelelő védőruházatot, pl. védőszemüveg, kesztyű, munkavédelmi cipő és porvédő maszk a munka során. Mindig használjon megfelelő védőburkolatot csiszolómunka végzésekor. Sérült tárcsák használata növeli a balesetek kockázatát. Csak ép tárcsákkal dolgozzon. A maximálisan engedélyezett kerületi sebességet túllépni tilos!
A korongok tiszta és megfelelő tárolása
Száraz helyen, +20 °C szobahőmérsékleten
Megfelel az EN 13743 európai szabvány és az OSA (Organization for Safety of Grinding Tools) legmagasabb biztonsági követelményeinek
Adatlapok(X)
Acél, nemesacél és alumínium megmunkálásához ideális
- Használható élek és felületek csiszolására, felület megmunkálásra és simításra, sorjátlanítására és hegesztési varratok kezelésére.
- Általános szerkezeti acélok, nagyszilárdságú szerkezeti acélok, szerkezeti acélok, szerszámacélok, edzett acélok
- Nemesacél lemezek, ötvözetlen acélok, ötvözött és erősen ötvözött acélok, rozsda- és saválló acélok, króm-nikkel acélok
Átmérő (Ø) | 125 mm |
Furat | 22,23 mm |
Szemcseméret | 40 |
Kivitel | Egyenes |
Tartótányér anyaga | Üvegszövet |
Max. fordulatszám | 12250 Ford/perc |
Ajánlott max. fordulatszám | 7500 Ford/perc |
Csiszolóanyag anyaga | Cirkóniumkorund |
RAL színkód kiválasztása
FIGYELEM! A képernyőn megjelenő szín eltér a valós színárnyalattól!