Lamellás csiszolóhenger 6 mm-es ékhoronnyal és 19 mm-es furattal síkköszörűgépekhez
Lamellás csiszolóhenger
CSISZOLÓHENGER-LAMELLÁS-G80-100X100MM
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
- Közepes keménység
- Szintetikus korund
- Műgyanta kötésű csiszolókorongok
- Kerületi sebesség: A használni kívánt gép szabja meg, de ne legyen több mint 30 m/s = 3 700 ford/perc
Munkavégzésre vonatkozó általános utasítások: Nagy sebességnél a durva szemcsék finom szemcseként hatnak, kis sebességnél a finom szemcsék durvább szemcseként hatnak.
Csak kismértékben nyomja a szerszámokat a felületre; a nagy erejű nyomás idő előtti kopáshoz vezet.
Elégtelen forgácselvezetés esetén ne fokozza az érintkezési nyomást, hanem inkább használjon durvább szemcsét.
Figyelem: Ügyeljen a forgási irányra! A szerszámok csak jobbos forgásirányhoz használhatók.
Adatlapok(X)
Megmunkálható anyagok: Kovácsolt acél, temperöntvény, szürkeöntvény, szénacél, mélyhúzott acél, acélszalag, cink présöntvények, színesfémek, Cr-Ni és egyéb rozsdamentes acélok, fa.
Előcsiszoláshoz és nagy teljesítményű strukturáláshoz. Eltávolítja a karcolásokat, rozsdát, régi festéket, revét, sorját.
Még a nemesacélon lévő mély karcolások is eltávolíthatók 40-es szemcsemérettel.
Átmérő x Szélesség x Furat | 100 x 100 x 19 mm |
Kivitel | Ékhoronnyal 6 mm |
Szemcseméret | 80 |
Max. kerületi sebesség | 30 m/s |
Csiszolóanyag anyaga | Normál korund |