Lakk retusáló stift
Retusáló stift
LAKK RETUSÁLÓ TOLL MÉLYFEKETE 11 G
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
Könnyen és gyorsan felhordható
- Nincs szükség ecsetre és festék edényre
- Azonnal használatra kész és gyorsan szárad
Sokféle színárnyalatban
Színek a különböző fa színek széles skálájához.
Jó tapadás
- Számos különböző felülethez jól tapad, így univerzálisan alkalmazható
- Elkenődéssel és karcolással szemben ellenálló
Alkalmas bel- és kültéri használatra
A lakk retusáló stiftek nem újratölthetők.
A használatra vonatkozó utasítások az általunk végzett vizsgálatokon és saját tapasztalatainkon alapuló javaslatok; minden egyes felhasználás előtt végezzen próbát. Tekintettel az alkalmazások széles körére, valamint a többféle tárolási és feldolgozási körülményre, nem vállalunk semmilyen felelősséget semmilyen egyéni használatból adódó következményért. Amennyiben ingyenes ügyfélszolgálatunk műszaki információkat nyújt, vagy tanácsadó szolgálatként működik, az ügyfélszolgálat semmilyen felelősséget nem vállal, kivéve, ha a megadott információ vagy tanács beletartozik az általunk megszabott, szerződésben rögzített szolgáltatásaink körébe, vagy a tanácsadó tudatosan cselekedett. Termékeink egyenletes minőségéért garanciát vállalunk. Fenntartjuk a jogot műszaki változtatások és fejlesztések végrehajtására.
Adatlapok(X)
Élek, karcolások, horzsolások átszínezésére és elfedésére, hibák kisebb javításaira, valamint faszínek igazítására. A festék folyamatos áramlásához optimalizált festékminőség. Alkalmas bel- és kültéri használatra.
Használat előtt legalább 30 másodpercig erőteljesen rázza fel a stiftet. A keverőgolyóknak jól hallhatóknak kell lenniük. Távolítsuk el a stift kupakját, és tartsa a stiftet a hegyével felfelé. A stift hallhatóan légtelenít röviden megnyomva a "P"-t. Majd fordítsa a stift hegyét lefelé, hogy aktiválja. Óvatosan megnyomva a "P"-t a hegy lassan feltöltődik festékkel. A használathoz lapos szögben (kb. 45°) enyhén nyomja a felületre a stiftet. A szelep nyit, és a festék egyenletesen folyik, és továbbra is így tesz. Az alkalmazás során ne nyomja le a "P"-t, mivel ez a festék irányíthatatlan áramlásához vezethet.
A csúcs alakjának köszönhetően könnyű precízen dolgozni vele nehezen elérhető helyeken (sarkok, keskeny területek).
Kémiai bázis | Akrilgyanta |
Szín | Fekete, RAL 9005-höz hasonló |
Sűrűség | 0,94 g/cm³ |
Sűrűség feltétel | 20 °C-on |
Min. porszáradási idő | 1 perc |
Max. porszáradási idő | 2 perc |
Porszáradási idő feltételei | A szobahőmérséklettől és rétegvastagságtól függően |
Min. fogásszilárdság | 2 perc |
Max. fogásszilárdság | 5 perc |
Fogásszilárdság feltétel | A szobahőmérséklettől és rétegvastagságtól függően |
Min. gyulladáspont | 19 °C |
Gyulladási hőmérséklet | 350 °C |
Vízben oldódó | Nem |
Színtartóság | Jó |
Űrtartalomhoz tartozó tömeg | 11 g |
Tárolhatóság a gyártástól számítva | 24 Hónap |