Lakatos kalapács Német forma a DIN 1041 szabvány szerint
Lakatoskalapács dupla ívelt kőrisfa nyéllel
KALAPÁCS-LAKATOS-DIN1041-400G
Cikksz.
071573140
EAN 4011231747226
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
Duplán ívelt kőrisfa nyél
Optimális keménység, nem reped szét
Indukciósan edzett
Jó kezelhetőség, hosszú élettartam
Duplán ívelt, lakkozott kőrisfa nyél
Szintetikus gyantával szigetelt gyűrűékkel rögzített nyél
Termékinformációk
Adatlapok(X)
Kalapácssúly | 400 g |
Hosszúság (L) | 310 mm |
RAL színkód kiválasztása
FIGYELEM! A képernyőn megjelenő szín eltér a valós színárnyalattól!