Védőszemüveg, LIBRA® LIBRA®
Védőszemüveg, LIBRA
LIBRA VÉDŐSZEMÜVEG ÁTTETSZŐ
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
Alig észrevehető, csupán 18 g súlyú
Első osztályú kényelem az új típusú szíjtechnikának köszönhetően
Kétkomponensű technika a nyomásmentes illeszkedéshez
Egyenletes átmenet kemény műanyagból lágy műanyagba a szárak végén
Kiemelkedően vékony és törésbiztos lencse
Egyedülálló látási tisztasággal rendelkező lencse
Optimális illeszkedés és a használó nagyfokú védelme
Tökéletes biztonság, sportos kivitel
Kiváló minőségű lencsebevonat
- Rendkívül karcolásálló borítás kívül
- Tartósan páramentes borítás belül
100%-os UV védelem (400 nm-ig)
Adatlapok(X)
Biztonsági lencsék színe | Víztiszta |
Biztonsági lencsék anyaga | Polikarbonát |
UV védelem | 400 nm |
EN szabvány | 166 |
Mechanikai szilárdság | F (45 m/s) |
Biztonsági lencse jelölés | 2C-1,2 W 1 FTKN |
Terméktömeg (darabonként) | 17,7 g |
Üvegtábla védőbevonat | Tartósan páramentes belső tér |