MINI LED munkalámpa
LED munkalámpa, MINI
LED MUNKALÁMPA-2 DUGALJ-33W
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
- LED panel rendkívül hatékony SMD LED-ekkel (> 90 lm/W)
- Ütésálló és törhetetlen, 2 komponensű ház
- A kábel a ház köré tekercselhető
- A lámpát nem kell cserélni
- Alacsony energiafogyasztás
- Nincs melegedési vagy felfűtési idő
- Németországban készül
Adatlapok(X)
Beltéri és kültéri használatra
Kivitel | Világításkapcsoló 2 dugaszolóaljzat (max. 2 kW) nyomáskiegyenlítő szelep |
Fényáram | 2800 lm |
Lámpafényáram | 3100 lm |
Színhőmérséklet | 5000 K |
IP érintésvédelemi osztály | IP 54 |
Ütésállóság | IK08 |
Kábeltípus | H07BQ-F3G1,5 mm² |
Vezetékhossz | 2,5 m |
Érintésvédelmi osztály | I. védelmi osztály / védőföldelés |
Min./max. névleges feszültség | 220 / 240 V/AC |
Min./max. frekvencia | 50 / 60 Hz |
Dugós csatlakozó | 1 biztonsági csatlakozódugó, 16 A |
Névleges teljesítmény | 33 W |
Min./max. működési hőmérséklet | -20 eddig: 35 °C |
Szélesség x magasság x mélység | 215 x 250 x 155 mm |
Energiahatékonysági osztály | E |