Kúpos zsírzógomb, A alak, egyenes DIN 71412, horganyzott acél, A alak
DIN 71412 horganyzott acél, A alak, hatszög
ZSGOMB-DIN71412-A-H1-(A3F)-KL7-HL-M6
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
Kúpos külső menetes, önzáró
Termékinformációk
Adatlapok(X)
Forma | A, H1 |
Menettípus x névleges átmérő x menetemelkedés (d1) | M6 x 1 |
Névleges átmérő (d1) | 6 mm |
Hosszúság (l1) | 15 mm |
Menethossz (metrikus menet) (lg) | 5,5 mm |
Kulcsnyílás (s1) | 7 mm |
Anyag | Acél |
Bevonat | Horganyzott |
Menettípus | Metrikus csavarmenet |
RoHS megfelelőség | Igen |