Gyorsjavító szalag, HR
Tömítőszalag, azonnal javító szalag, HR
JAVÍTÓ SZALAG TRANSZP. 0,5-25,4MMX3,65
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
- Széleskörű vegyi anyagokkal szembeni ellenállás
- Víz és légzáró másodpercek alatt
- Nagyon sokoldalú
- Nagyon egyszerűen és gyorsan alkalmazható ideális vészhelyzeti hibaelhárításokhoz is
- Nedves, olajos felületeken, valamint víz alatt is használható
- Maradványok nélkül eltávolítható
- Tartósan elasztikus
A szalag nem öntapadó. Csak ideiglenes javításokra lett tervezve. Nem lehet újra felhasználni. Áthelyezése nem javasolt miután a vulkanizáció lezajlott.
A használatra vonatkozó utasítások az általunk végzett vizsgálatokon és saját tapasztalatainkon alapuló javaslatok; minden egyes felhasználás előtt végezzen próbát. Tekintettel az alkalmazások széles körére, valamint a többféle tárolási és feldolgozási körülményekre, nem vállalunk semmilyen felelősséget semmilyen egyéni használatból adódó következményért. Amennyiben ingyenes ügyfélszolgálatunk műszaki információkat nyújt, vagy tanácsadó szolgálatként működik, az ügyfélszolgálat semmilyen felelősséget nem vállal, kivéve, ha a megadott információ vagy tanács beletartozik az általunk megszabott, szerződésben rögzített szolgáltatásaink körébe, vagy a tanácsadó tudatosan cselekedett. Termékeink egyenletes minőségéért garanciát vállalunk. Fenntartjuk a jogot műszaki változtatások és fejlesztések végrehajtására.
Adatlapok(X)
- Csővezetékek és tömlők javítása és tömítése 8 bar nyomásig (1"-os átmérőjű csövekhez)
- Fűtéscsövek, hűtővezetékek, szerelvények, vízvezetékek stb. tömítése/javítása
- Hűtőtömlők, olajvezetékek, kerti tömlők, pneumatikus alkatrészek stb. tömítése/javítása
- Építőgépek stb. tömítése/javítása
- Szerszám fogantyúk burkolása
- További alkalmazások hajókon, kemping során stb.
A szalag szigeteli önmagát, miközben nyomást kifejtve a felületre tekeri. Kérjük, további információkért tekintse át a műszaki adatlapot.
Hordozóanyag | Szilikon |
Szín | Átlátszó |
Szélesség | 25 mm |
Hosszúság | 3,65 m |
Teljes vastagság | 0,5 mm |
Min./max. megmunkálási hőmérséklet | -50 eddig: 260 °C |
Min./max. hőállóság | -60 eddig: 260 °C |
UV állóság | Igen |
Nedvességállóság | Igen |
Dielektrum átütési szilárdsága | 15000 V/mm |
Ellenálló képesség ezzel szemben: | Időjárás |