Soft Interface habszivacs
Szivacsos anyag alátét
INTERFACE-POLÍRTÁRCSA-(058601 80)
Cikksz.
058602 81
EAN 4052712445866
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
A párna és a támasztótányér közötti lágy réteget egy speciális habanyag alkotja
Lágy réteg
- Lehetővé teszi, hogy a felhasználó jól érzékelje a felületet
- Biztonságosabban végezhető polírozás sarkokon, széleken és ívelt felületeken
Tépőzáras rögzítés
Tépőzáras tartófelülettel való használatra
Ez az információ csak a tapasztalatainkon alapuló javaslat. Előzetes vizsgálatok szükségesek! A termék használatakor a műszaki adatlap, valamint a felhasználásra vonatkozó szabályozás előírásait be kell tartani.
Termékinformációk
Adatlapok(X)
Átmérő | 80 mm |
RAL színkód kiválasztása
FIGYELEM! A képernyőn megjelenő szín eltér a valós színárnyalattól!