Kúpos szeg edzetlen DIN 1, felületkezeletlen acél, edzetlen, A kivitel (csiszolt)
DIN 1 acél, A, edzetlen
KUPOS SZEG DIN 1 D8*80
Cikksz.
0249010100
EAN 4011231296137
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
Megjegyzés
A DIN 1 szabványt visszavonták, és az ISO 2339 szabvány váltotta fel (a hossz meghatározásának és a domború forma magasságának változása).
Termékinformációk
Adatlapok(X)
Névleges átmérő (d1) | 10 mm |
Hosszúság (l1) | 100 mm |
Anyag | Acél |
Bevonat | Sima |
Forma | A |
RoHS megfelelőség | Igen |