Külső lehúzó, háromkaros, állítható
Lehúzószerszám, háromkaros, állítható
CSAPÁGYLEHÚZÓ 2P 200/210 MM
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
Átállítható különböző befogási mélységekre
Alkalmas hosszabb tengelyekre szerelt csapágygyűrűk és fogaskerekek lehúzására
Minél nagyobb a húzóerő, annál nagyobb a kampó munkadarabra gyakorolt hatása
Ez különösen biztonságossá teszi a lehúzási folyamatot
Süllyesztékben kovácsolt kereszttartó és kampók
Gáz nitrokarburálással kezelt orsó
Minőségi megmunkáltságú kampók
A lehúzott alkatrészeket biztonságosan és finoman fogja meg
Adatlapok(X)
Külső befogási szélesség (A) | 200 mm |
Befogási mélység (B) | 210 mm |
Orsó hossza | 200 mm |
Karok száma | 3 darab |
Kampós orr hossza (E) | 16 mm |
Kampós orr vastagsága (F) | 3 mm |
Kampószélesség (D) | 25 mm |
Menetméret | M18 x 1,5 |
Max. tömeg kihúzás esetén (t max) | 7,5 t |