Kühlschmierstoff Cut+Cool
Kühlschmierstoff Cut+Cool
KUEHLSHMIRST-(CUT-COOL)-5LTR
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Hervorragende Spülwirkung
- Hervorragende Kühlwirkung
- Sehr guter Abtransport der Späne wird gewährleistet
- Saubere Oberflächen von Maschinen, Werkzeugen und Werkstücken
Gute Schmierleistung
- Hohe Schneidleistungen
- Reduzierung der Wärme durch weniger Reibung
- Erhöhung der Bearbeitungsgeschwindigkeit möglich
Hoher Korrosionsschutz
Schutz der Werkstücke, Werkzeuge und Anlageteile bereits bei niedrigen Konzentrationen wirksam.
Hoher Schutz gegen Bakterien
- Emulsion „kippt“ nicht so schnell
Weniger Entsorgungskosten
Hohe Wirtschaftlichkeit
Extrem schaumarmes Verhalten
Chlor-, schwefel-, phosphor-, silikon-, säure- und harzfrei
Sehr gute Hautverträglichkeit
Kein Verkleben von Messfühlern etc.
Erfüllt TRSG 611
2K-Maschinenlacke werden nicht angegriffen. Immer Konzentrat dem Wasser zugeben und nicht umgekehrt.
Kontrolle per Handrefraktometer: Ablesewert mal Faktor 1,2 entspricht der Konzentration in Prozent.
Datenblätter(X)
Mineralölhaltiger, wassermischbarer Kühlschmierstoff für alle Dreh-, Schleif-, Bohrmaschinen und Bearbeitungszentren. Für allgemeine Zerspanungsoperationen und auch zum Schleifen hervorragend geeignet. Hochwertige Rohstoffe und Additive ermöglichen den Einsatz bei verschiedensten Materialien.
Inhalt | 5 l |
Farbe | Gelbbraun |
Chemische Basis | Mineralöl |
Lagerfähigkeit ab Herstellung | 12 Monate |
Dichte | 0,989 g/cm³ |
Dichte Bedingung | bei 20°C |
pH-Wert | 9,2 |
pH-Wert Bedingung | Emulsion |
Silikonfrei | Ja |
Säurefrei | Ja |
Borfrei | Ja |
Schwefelfrei | Ja |
Phosphorfrei | Ja |
Harzfrei | Ja |
Chlorhaltig | Nein |
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!