Több, mint 40.000 termék

Telefon: +36 23 418 130

Feliratkozás hírlevélre

Kombinált polírozó P55 Plus

Kombinált polírozó, P55 Plus
KOMBI POLÍROZÓ PLUS P55 - 1 KG

Cikksz. 0893150055

Az árak megtekintéséhez jelentkezzen be

Kombinált polírozó P55 Plus

Cikksz. 0893150055

Az árak megtekintéséhez jelentkezzen be

Menny.

Csom. egys.

Kizárólag vállalkozások részére

Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!

Előkészítő és befejező művelet egy lépésben

Polírozás 1 lépésben (2 az 1-ben)


  • Speciálisan kifejlesztett összetevők az öreg és az új fényezéshez

  • Kiváló felület eltávolító tulajdonság, extra fényes hatás

  • Ideális használtautók felújításához


Innovatív formula


  • Az autómosásból eredő karcok és fényezési hibák könnyen eltávolíthatók

  • Tartós védelem a környezeti hatások ellen


Kézi vagy gépi felhasználásra (kivéve: matt fényezés)



Illékony szilikonoktól mentes

Megjegyzés

Ajánlott polírozó korong:


„Kék”, „Báránybőr” polírozó korong, mikroszálas szövet

A használatra vonatkozó utasítások az általunk végzett vizsgálatokon és saját tapasztalatainkon alapuló javaslatok; minden egyes felhasználás előtt végezzen próbát. Tekintettel az alkalmazások széles körére, valamint a többféle tárolási és feldolgozási körülményekre, nem vállalunk semmilyen felelősséget semmilyen egyéni használatból adódó következményért. Amennyiben ingyenes ügyfélszolgálatunk műszaki információkat nyújt, vagy tanácsadó szolgálatként működik, az ügyfélszolgálat semmilyen felelősséget nem vállal, kivéve, ha a megadott információ vagy tanács beletartozik az általunk megszabott, szerződésben rögzített szolgáltatásaink körébe, vagy a tanácsadó tudatosan cselekedett. Termékeink egyenletes minőségéért garanciát vállalunk. Fenntartjuk a jogot műszaki változtatások és fejlesztések végrehajtására.

Termékinformációk

Katalógusoldal(X)

Katalógusoldal PDF-ként 1

Adatlapok(X)

Biztonsági adatlap 1

Alkalmazási terület

Hagyományos és karcolásálló fényezésekhez.

Útmutató

Használat előtt a flakont jól rázza fel. Végezzen előtisztítást a járművön gépjármű alaptisztítóval.



Kézi:


Puha polírozó kendővel vagy polírozó szivaccsal körkörös mozdulatokkal vigyen fel egy egyenletes réteget a polírozóanyagból, majd végezze el a polírozást. Mikroszálas kendővel távolítsa el a visszamaradt polírozószert.



Gépi:


Nedvesítse meg egyenletesen a kiválasztott polírozó korong felületét a pasztával, és tegyen egy kis mennyiséget a polírozandó felületre is. Helyezze a polír szivacsot a felület síkjára, és indítsa el a gépet. Enyhe nyomással kezelje a felületet, amíg eltűnnek a polírozási nyomok vagy festék egyenetlenségek. Mikroszálas kendővel távolítsa el a visszamaradt polírozószert.

Űrtartalomhoz tartozó tömeg

1 kg

Kémiai bázis

Izoalkán

Szag/illat

Jellegzetes

Szín

Narancs

Sűrűség

0,95 g/cm³

Tárolhatóság a gyártástól számítva

24 hónap

Szilikonmentes

Nem

Megfelelő védőkesztyű:

 
Termék
Leírás
Butil vegyvédelmi kesztyű
Butil vegyvédelmi kesztyű
Leírás:
Áteresztési szint: 6
Gázzáró, valamint égetési folyamatokból származó füstgázokkal szemben ellenálló
Nitril vegyvédelmi kesztyű
Nitril vegyvédelmi kesztyű
Leírás:
Áteresztési szint: 5
Pamut velúr bélés
Az áteresztés az a folyamat, melynek során a vegyi anyag molekuláris szinten keresztülhatol a védőkesztyű anyagán. Azt az időtartamot, mely a kesztyű és a vegyi anyag kezdeti érintkezésétől a vegyi anyag áthatolásáig eltelik, áttörési időnek nevezzük.
Mért áttörési idő
Áteresztési szint
< 10 min
0
≥ 10 min
1
≥ 30 min
2
≥ 60 min
3
≥ 120 min
4
≥ 240 min
5
≥ 480 min
6

Fontos információ:

A megadott információ a tapasztalaton és a laboratóriumi körülményeken alapszik, és csupán útmutatóként szolgál. Mindamellett a kesztyű tényleges alkalmassága függ használatának egyedi körülményeitől, melyet az adott üzemelési körülményekre szabott vizsgálattal alá kell támasztani. Tekintve a használatban lévő anyagok és vegyszerek sokféleségét, egyes esetekben nem lehet kizárni az összeférhetetlenség lehetőségét, vagy a viselő számára a használat közben fellépő problémákat. Az optimális megoldásokat illetően készséggel nyújtunk tanácsot.