Kombi önmetsző lemezcsavar alátéttel
Horg. acél, alátéttel és racsnival
CSAV-HLF-ALT-TAPITS-C-1/4-SL-A2K-4,8X19
Cikksz.
013048 19
EAN 4011231192453
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
Horganyzott acél, kék bevonatos (A2K)
- Önfúró
- Hornyolt hatlapfejjel
- Rápréselt alátéttel és zárófogazással
- Max. 1 mm vastagságú fémlemezekhez
- Előfúrás nem szükséges, mivel az önmetsző lemezcsavar könnyedén pontfúrja a fémet, és automatikusan behúzza magát
- A csavarkötés biztonságos meghúzása garantált, mivel az önmetsző lemezcsavar a bemenetkor egy peremes furatot hoz létre
Termékinformációk
Adatlapok(X)
Anyag | Acél |
Bevonat | Horganyzott |
Forma | C |
Névleges átmérő (d1) | 4,8 mm |
Hosszúság (l1) | 19 mm |
Fejhossz (k1) | 2,6 mm |
Peremátmérő (d2) | 10 mm |
Vastagság (h1) | 1 mm |
Külső hajtás (s1) | SW1/4 |
Egyéb szabvány | Vállalati szabvány |
Hegy alakja | Hegy |
Fej típusa | Hatlapfejű, peremes |
Menettípus | Önmetsző csavarmenet |
Menetkialakítás | Végig menetes |
RoHS megfelelőség | Igen |
Kihajtás módja | Külső hatlapú |
Teljesítménynyilatkozat (EU-CPR) | Nem |