Közcsavar
Acél, horganyzott, H, fúróheggyel
CSAV-GPSZKVÁZ-ÖNF-6,8-H2-(A2K)-4X13
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
Fúróheggyel
Műanyag profilokban való használatra
Előfúrás nélküli közvetlen felszerelés
Pontos becsavarozás a fej alatti feszültség-felvevő gömb alakú mélyedés segítségével
Pontos központosítás
Adatlapok(X)
Anyag | Acél |
Bevonat | Horganyzott |
Névleges átmérő (d1) | 4 mm |
Hosszúság (l1) | 13 mm |
Fogás átmérő (d2) | 6,8 mm |
Fejátmérő (dk) | 9,1 mm |
Fejhossz (k1) | 5,7 mm |
Profilhoz | Veka |
Fúróhegy hossza (lp) | 4,2 mm |
Csavarmenet hossz (fúróheggyel) | 12,8 mm |
Belső meghajtó | PH2 |
Teljesítménynyilatkozat (EU-CPR) | Nem |
Hegy alakja | Fúróhegy |
Menettípus | Önmetsző csavarmenet |