Üdvözöljük a Würth Magyarország weboldalán! Csak vállalkozások részére

Kötőelem, DIN 7427, 1/4”-os

Összekötő elem, DIN 7427 (1/4”)
ÁTALAKÍTÓ-BIT-4LP-1/4X6LP-1/4

Cikksz. 0614176680
EAN 4011231509336

Az árak megtekintéséhez jelentkezzen be
Kötőelem, DIN 7427, 1/4”-os

Cikksz. 0614176680
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
Nem mágneses tartó fémes környezetben való csavarozáshoz


A mágneses erő vonzaná a forgácsot ebben az esetben.

Termékinformációk

Adatlapok(X)

Tanúsítványok/ Dokumentumok

 | 

 | 

Belső négyszög hajtás

1/4 col

Kihajtás módja

Belső négylapú

Külső négyszög hajtás

1/4

Kihajtás módja

Belső hatlap

Hosszúság

25 mm

Cikksz.
Ügyfél anyagszám

Veszélyes anyagok

Termékinformációk

Adatlapok()

Adatlapok ()

CAD adatok  | 

Tanúsítványok/ Dokumentumok

 | 

 | 

Műszaki információk