Gyémánt csempe fúrókorona készlet nedves fúráshoz 10 részes
Gyémánt csempefúró korona készlet
FÚRÓKORONA-GYÉMÁNT-KLT-10DB-(D5-14MM)
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
Igen nagyfokú pontossággal történő fúrás
Tiszta szélek, pontos furatok
Nem hasítja szét vagy repeszti meg a csempéket
Kiegészítő nyílások a vágásterületben
Optimális, egyenletes hűtő-kenőanyag adagolás
1/4”-os hatlapú bitbefogó
Nagyon gyorsan megoldható/cserélhető bitek
A bitbefogó belül üreges, a bit test pedig további nyílással van ellátva
Könnyen kivehető fúrómag
Adatlapok(X)
Mindenhová, ahol agyagtéglát vagy csempét kell fúrni, és ahol a hagyományos keményfém csempefúrókkal már nem lehet boldogulni. Kemény anyagok, pl. finom kőagyag, magas hőmérsékleten égetett csempék, agyagtéglák, mázas csempék, kerámia, vékony gránit és márványlapok, stb. fúrásához
- Kizárólag nagy teljesítményű akkus fúrógépekkel használható (min. 12 V), ütőmechanizmus nélkül! A munka elvégzéséhez csak az akkus fúrógép súlyát használja fel, a z érintkezési nyomást pedig tartsa a lehető legegyenletesebben.
- Max. 10 mm-es anyagvastagság. Ajánlott fordulatszám min. 1000 ford/min.
- Gondoskodjon a folyamatos, megfelelő vízellátásról – soha ne végezze a fúrást szárazon!
- A fúrósablont úgy helyezze el, hogy az aktív központosító furat mindig a legalacsonyabb ponton legyen. Minden művelet után távolítsa el a fúrómagot
BITBEFOGÓ-GYCS-1/4X1/4-L51MM
FÚRÓKORONA-GYÉMÁNT-1/4CO-CSEMPE-D4MM
FÚRÓKORONA-GYÉMÁNT-1/4CO-CSEMPE-D5MM
FÚRÓKORONA-GYÉMÁNT-1/4CO-CSEMPE-D6MM
FÚRÓKORONA-GYÉMÁNT-1/4CO-CSEMPE-D8MM
FÚRÓKORONA-GYÉMÁNT-1/4CO-CSEMPE-D10MM
FÚRÓKORONA-GYÉMÁNT-1/4CO-CSEMPE-D12MM
FÚRÓKORONA-GYÉMÁNT-1/4CO-CSEMPE-D14MM
Csomagolási egység
A csomagolási egység az egybe csomagolt árucikkek számát adja meg. A katalógus részben különböző csomagolási egységek között lehet választani, amikor megjelenik egy kiválasztómenü.Amennyiben a cikkszám kosárban történő közvetlen megadásánál vagy az Easy-/VarioScan-nél történő rögzítésnél nem ismeri a csomagolási egységet, egyszerűen hagyja üresen a mezőt. Ilyen esetben a rendszer automatikusan megállapít egy csomagolási egységet.
A Würth cikkszám felépítése
A Würth cikkszám a következőképpen áll össze: VVVVAAABBBVVVV = 4 karakter az előtaghoz (Figyelem! Az első helyen jelenleg minden esetben 0 áll)
AAA = 3 karakter az 1. mérethez
BBB = 3 karakter a 2. mérethez
Példák a cikkszám felépítésére:
1. példa: 4x10 mm méretű csavar:
VVVVAAABBB
00574 10 (2 szóköz a 4 és a 10 között)
2. példa: 10x20 mm méretű csavar:
VVVVAAABBB
005710 20 (1 szóköz a 10 és a 20 között)
3. példa: 6 mm belső átmérőjű alátét:
VVVVAAABBB
04076
Árakkal kapcsolatos információk
Ár csomagolási egységenként (CSE): A feltüntetett ár minden esetben az adott csomagolásra vonatkozik, így pl. ha a CSE = 250, akkor 250 darabra, ha a CSE = 300, akkor 300 darabra. Árkóddal (ÁE) feltüntetett ár: Az ár minden esetben az árkóddal jelölt mennyiségre vonatkozik.Mennyiség
A mennyiség a megrendelésben vagy szállításban található egységek számát és az adott tétel mennyiségi egységét mutatja.RAL színkód kiválasztása
FIGYELEM! A képernyőn megjelenő szín eltér a valós színárnyalattól!