Keréktárcsa kefe Fonatos nemesacél, lyukkal
Körkefe, nemesacél
DRÓTKORONG-RM-D125MM
Cikksz.
0714692512
EAN 4038898399803
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
Ideális nemesacél és alumínium hegesztett varratok (üreges és tompavarrat) elő- és utómegmunkálásához. Közepes és nagy igénybevételű kefés tisztításhoz.
- Ha a kefe ferdén áll, a kötegek nem nyílnak ki idő előtt
- Agresszív tisztító hatás magas kopásállósággal a keréktárcsa kefe óramutató járásával ellentétes irányú fonásának köszönhetően
- Sarokcsiszolón történő használathoz
Megjegyzés
- Csak az élek csúcsai dolgoznak a munkadarabon. A túlzott felületi nyomás az eredményt nem javítja, ugyanakkor növeli a szükséges hajtóerőt és csökkenti a kefe élettartamát.
- Mindig viseljen védőszemüveget és védőkesztyűt, amikor gépi kefékkel dolgozik!
Termékinformációk
Adatlapok(X)
Alkalmazási terület
- Eltávolítja a reve-, rozsda-, lakk-, salak- és gumimaradványokat
- Letisztítja a betonmaradványokat a zsaluzatról
Átmérő (D) | 125 mm |
Hasznos szélesség (A) | 14 mm |
Hasznos huzalhossz (H) | 29 mm |
Furat (d) | 22,23 mm |
Huzalátmérő | 0,50 mm |
Huzal anyaga | Nemesacél |
Kivitel | Bal oldalon fonott |
Max. fordulatszám | 12500 Ford/perc |
Agresszivitás | Közepes |
Sarokcsiszolóhoz (pontozási rendszer) | 4-ből 4 pont |
EN szabvány | 1083-2 |