Körfűrészlap, fém Aprítófűrészhez
Körfűrészlap, fém gérvágó, Inox 2200
KÖRFŰRÉSZLAP-FÉM-HM-MKS2200-355X60X25,4
Cikksz.
0604135560
EAN 4024835892759
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
Mobil használatra. Használható MKS 2200 inox/MKS 2400 fém daraboló fűrészhez, valamint száraz vágógépekhez.
Termékinformációk
Adatlapok(X)
Alkalmazási terület
Nemesacélból, acélból, színesfémekből, műanyagokból és kompozit anyagokból készült csövek és profilok fűrészeléséhez.
Átmérő x fűrészvágás szélessége/fő fűrészlap vastagsága x furat | 355 x 2,2 / 1,8 x 25,4 mm |
Fogak száma | 60 darab |
Fogalak | Trapéz fogazás/lapos fogazás |
Megmunkálandó anyag | Öntvény |
Max. fordulatszám | 1700 Ford/perc |
Anyagvastagság | 5,3 mm |