COOLIUS® Y10 klímaszervízgép járművekhez
Klímaszervízgép járművekhez, COOLIUS Y10
KLÍMASZERVÍZGÉP COOLIUS Y10 1234YF
WOW
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
Hatékony mobil használathoz
- Innovatív jármű-kialakítás szállítási zárral
- Legmagasabb szintű ütközéscsökkentés
- Feszültségátalakítóval működtethető
Kifinomult dokumentáció
- Excel fájlba exportált adatok USB-interfészen keresztül
- Egyedi szolgáltatások dokumentációja
- A hűtőfolyadék teljes fogyasztásának értékelése
Olajtípus gyors cseréje, pl. PAG-ról POE-olajra
A csőrendszer és a szervizcsövek intelligens öblítése
Hosszú szervizintervallumok
Kiváló minőségű és egyedi kivitelű alkatrészek felhasználásával készült
Nincs nem kívánt hozzáférés
Személyre szabott hozzáférés 4 számjegyű jelszóval
Szállítási terjedelem
- Szabványos gyorscsatlakozós szerviztömlők
- Jármű feltöltési szint-adatbázis
- Matricák a különböző olajokhoz és UV-adalékokhoz
- Karbantartási útmutatók
- Rövidített kezelési útmutatók (weboldallinkekkel a többnyelvű kezelési útmutatókhoz)
- Készülékre vonatkozó utasítások
Tanúsítvány, A2 modul: IS-I-MI-17-04-102486-1638
2006/42/EC, 2014/30/EU, 2014/35/EU
Adatlapok(X)
Személygépkocsik, kisteherautók, haszongépjárművek, építőipari gépek és mezőgazdasági gépek klímaberendezéseinek klímakarbantartásához.
Eszköz tömege | 65 kg |
Szélesség | 572 mm |
Magasság | 1045 mm |
Mélység | 545 mm |
Hűtőközeg típusa | R-1234yf |
Hűtőközeg töltési mennyiség | 11 kg |
Hűtőközeg betöltési pontosság | +/- 15 g |
Vákuumszivattyú teljesítmény | 100 l/perc |
Elszívási teljesítmény | 300 g/perc |
Kijelző | 4 soros LCD |
Max. üzemi nyomás | 20 bar |
Engedély | CE |
Terméktömeg (darabonként) | 77,400 kg |
RAL színkód kiválasztása
FIGYELEM! A képernyőn megjelenő szín eltér a valós színárnyalattól!