Sarukiszedő szerszám Két szimmetrikusan elhelyezett reteszelőnyelvvel rendelkező csatlakozókhoz
Kiszerelőszersz. csat.-hoz, szim. reteszelőnyelv
SARUKISZEDŐ SZERSZÁM
ZEBRA
Cikksz.
0713558352
EAN 4046778866437
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
- OEM-minőség
- Gyártási hely: Németország
Megjegyzés
Az eredeti Zebra kiszerelőszerszámokat a csatlakozó gyártókkal szoros együttműködésben fejlesztik ki és a legmagasabb minőségi színvonalon állítják elő. A házban vagy a csatlakozásnál keletkező sérülések és az ebből fakadó károk kizártak.
Termékinformációk
Adatlapok(X)
Érintkezőméret | 2,8 mm |
Érintkezőkialakítás | Lapos dugaszolható érintkezők két reteszelőnyelvvel |
Terméktömeg (darabonként) (40) | 18 g |