Sensomatic nyitóegység Grass kihúzható rendszerekhez
Kiadóegység, Sensomatic
SENSOMATIC KILÖKŐ DWD XP
GRASS
Cikksz.
F121100409
EAN 9003012432266
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
2 az 1-ben kombináció
- Elektromechanikus nyitórendszer Soft-Close rendszerrel, az egyszerű módon nyitható és zárható, mechanikus csillapítórendszerrel
- A fiók elektronikus rásegítéssel nyílik
- Soft-close
Sensomatic
- A nyitás az elülső panel gyors megérintésével vagy meghúzásával indítható
- Egy tápegység akár 30 nyitóegység áramellátását is képes biztosítani
- Egyszerre legfeljebb három fiók érinthető meg
- A piacon elérhető legalacsonyabb beépítési hossz a fiók hátlapja és az egység között
Könnyen felszerelhető
Minimális vezetékelés – plug & play
A megadott méretek tájékoztató jellegűek. A műszaki tartalom változhat!
Termékinformációk
Adatlapok(X)
Alkalmazási terület
Egyetlen nyitóegység minden súlyosztályhoz és testszélességhez 1200 mm-ig
Anyag | Műanyag |
Felhasználható | DWD XP |
RAL színkód kiválasztása
FIGYELEM! A képernyőn megjelenő szín eltér a valós színárnyalattól!