PVC szigetelőcső
PVC szigetelőcső
SZIG. CSŐ 25M 6,0/0,6MM PVC
Cikksz.
07716
EAN 4011231771191
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
Nagyon jól ellenáll az UV-hatásnak, a hidrolízisnek és a mikrobáknak
Nem gyúlékony, önkioltó
EN 60684 szerint
Termékinformációk
Adatlapok(X)
Alkalmazási terület
Védett telepítés, komponensek, huzalok és kábelek kötegelése és szigetelése.
Belső átmérő | 6 mm |
Falvastagság | 0,6 mm |
Min./max. hőállóság | -40 eddig: 90 °C |
Gyúlékony | Önkioltó az UL94 V2 szerint |
Dielektrum átütési szilárdsága | 10 kV/mm |
Szín | Fekete |
Anyag | PVC – polivinil-klorid |
Szilikonmentes | Igen |