Kézi körfűrészlap
Kézi körfűrészlap
KÖRFŰRÉSZLAP-FA-KF-WZ-210X24X30
Cikksz.
0610210243
EAN 4011231500753
Az árak megtekintéséhez jelentkezzen be
Mutassa a raktárkészletet egy Würth Shopban.
A Würth Shopok raktárkészletének megtekintéséhez kérjük jelentkezzen be.
Kérdés esetén hívja ügyfélszolgálatunkat a következő számon: (23) 418-130.
Még nem partnere a Würthnek vagy nincs hozzáférése az Online-Shophoz? Regisztráljon néhány lépésben. Sikeres regisztráció után azonnal hozzáférhet a raktárkészletekhez és az árakhoz, valamint azonnal leadhatja rendelését.
Kizárólag vállalkozások részére
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
Univerzális, mobil használatra
Termékinformációk
Adatlapok(X)
Alkalmazási terület
Hosszanti és keresztirányú vágáshoz
Átmérő x fűrészvágás szélessége/fő fűrészlap vastagsága x furat | 210 x 2,8 / 1,8 x 30 mm |
Fogak száma | 24 darab |
Fogalak | Váltott fogazás |
Max. fordulatszám | 9100 Ford/perc |
RAL színkód kiválasztása
FIGYELEM! A képernyőn megjelenő szín eltér a valós színárnyalattól!