Kézfertőtlenítő folyadék FAVORIT
Kézfertőtlenítő folyadék FAVORIT
KÉZFERTŐTLENÍTŐ FOLYADÉK 1L
Cikksz.
9501007067
EAN 4062856480869
Az árak megtekintéséhez jelentkezzen be
Mutassa a raktárkészletet egy Würth Shopban.
A Würth Shopok raktárkészletének megtekintéséhez kérjük jelentkezzen be.
Kérdés esetén hívja ügyfélszolgálatunkat a következő számon: (23) 418-130.
Még nem partnere a Würthnek vagy nincs hozzáférése az Online-Shophoz? Regisztráljon néhány lépésben. Sikeres regisztráció után azonnal hozzáférhet a raktárkészletekhez és az árakhoz, valamint azonnal leadhatja rendelését.
Kizárólag vállalkozások részére
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
Termékinformációk
Adatlapok(X)
Kémiai bázis | Keverék alkoholokból |
Szag/illat | Alkohol |
Szín | Átlátszó |
Űrtartalom | 1 l |