Metrikus kettős csillagkulcs POWERDRIV® használatával
Kettős csillagkulcs
KETTŐS CSILLAGKULCS
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
Egyenes alak, szűk helyeken való alkalmazáshoz
Egyenes, kettős csillagkulcs nagy igénybevételt jelentő munkához
- Az egyenes alaknak, rövid szárnak és vékony fejeknek köszönhetően a kettős csillagkulcs hatékony erőátvitelt biztosít még a nehezen hozzáférhető helyeken is
- A kialakítás időt és energiát takarít meg
- A fejek mindkét oldalon süllyesztettek, az ívmozgás pedig 12°-os
Szabványnak megfelelő és nagyon jó minőségű
- A kettős csillagkulcs megfelel a DIN 838/ISO 3318 szabványnak
- Bevált króm-vanádium acélból
- Matt krómozott felületek, hogy még olajos kézzel is biztos fogást nyújtson
- A csillagoldalak is polírozottak
- A felület tartós ellenállást nyújt a rozsdával szemben, és jóval átlagon felüli élettartamot biztosít
- A kettős csillagkulcsok hosszú távú használhatósága csökkenti a csere és tárolás költségeit
Termékinformációk
Adatlapok(X)
Kulcsnyílás | 18 x 19 mm |
Hosszúság (L) | 190 mm |
Gyűrűvastagság (a1) | 9 mm |
2. gyűrűvastagság (a2) | 9 mm |
Gyűrű külső átmérője (d1) | 27 mm |
2. gyűrű külső átmérője (d2) | 28 mm |
Anyag | Króm-vanádium acél |
Bevonat | Krómozott |
RAL színkód kiválasztása
FIGYELEM! A képernyőn megjelenő szín eltér a valós színárnyalattól!